PRILUX - Lámpara ESSENSE R90 SMART 8W 830 E27 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 681...681 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

476706

Ref.Sonepar

292815

EAN

8431547476706

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

681...681 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara ESSENSE R90 SMART 8W 830 E27 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX