PRILUX - LAMPARA ICON BASIC 5W 850 GU10 230V 90º - 155380

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LAMPARA ICON BASIC 5W 850 GU10 230V 90º

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 240...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

155380

Ref.Sonepar

509652

EAN

8431547155380

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

5000...5000 K

Designación de lámpara:

PAR16

LAMPARA ICON BASIC 5W 850 GU10 230V 90º

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX