PRILUX - Lámpara ICON EVO SMART de 7W de potencia, a 230Vac, 4000K y un flujo de 608lm. Con un ángulo de apertura de 60° y casquillo GU10. - 400213
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Reflector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400213
Ref.Sonepar
308883
EAN
8431547400213
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
GU10
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
59 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Vida útil media nominal:
40000 h


