PRILUX - Lámpara ICON HOME 6W 830 GU10 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ICON HOME 6W 830 GU10 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 578...578 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

403634

Ref.Sonepar

509829

EAN

8431547403634

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

578...578 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

GU10

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

100...100 °

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara ICON HOME 6W 830 GU10 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX