Fin de vida

PRILUX - Lámpara ICON HOME 6W 840 GU10 230V - 386319

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ICON HOME 6W 840 GU10 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386319

Ref.Sonepar

205216

EAN

8431547386319

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Lámparas y bombillas. LED. Lámpara LED ICON BASIC para un ahorro energético del 90%, de 6W de potencia, a 230Vac, 4000K y un flujo de 491lm. Angulo de apertura de 100º y casquillo GU10.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX