PRILUX - Lámpara ICON PAR30 SMART 12W 830 E27 953lm 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 919...919 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

543248

Ref.Sonepar

259262

EAN

8431547543248

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

919...919 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

35...35 °

Longitud:

221 mm

Designación de lámpara:

PAR30

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara ICON PAR30 SMART 12W 830 E27 953lm 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX