PRILUX - Lámpara ICON PAR38 SMART 14W 830 E27 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 14...14 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1254...1254 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

543262

Ref.Sonepar

274000

EAN

8431547543262

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

14...14 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1254...1254 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

3000...3000 K

Angulo de emisión:

35...35 °

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara ICON PAR38 SMART 14W 830 E27 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX