PRILUX - Lámpara ICON PAR38 WH SMART 16W 850 E27 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara ICON PAR38 WH SMART 16W 850 E27 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 16...16 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

241014

Ref.Sonepar

185583

EAN

8431547241014

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

16...16 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

122 mm

Longitud:

122 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

PAR38

Vida útil media nominal:

30000 h

Lámpara ICON PAR38 WH SMART 16W 850 E27 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX