PRILUX - Lámpara Led ESSENSE BALL 1,6W E27 230V rojo - 590761

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara Led ESSENSE BALL 1,6W E27 230V rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 1.6...1.6 W

  • Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K

  • Tipo de casquillo - E27

  • Regulable corte de final fase - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

590761

Ref.Sonepar

848891

EAN

8431547590761

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

1.6...1.6 W

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Longitud:

45 mm

Grado de protección (IP):

IP44

Designación de lámpara:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara Led ESSENSE BALL 1,6W E27 230V rojo

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX