PRILUX - Lámpara LED ESSENSE R50 SMART E14 4,5W 230V AC 3000K 477lm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 4.5...4.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 477...477 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

977906

Ref.Sonepar

152918

EAN

8431547977906

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

4.5...4.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

477...477 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

86 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara LED ESSENSE R50 SMART E14 4,5W 230V AC 3000K 477lm

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX