PRILUX - Lámpara LED FISENSE GLOBE SMART de 7W de potencia a 230Vac. Aporta un 88% de ahorro, con un flujo de 768lm 2700K. Casquillo E27.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Redondo/globo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
237406
Ref.Sonepar
166276
EAN
8431547237406
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Temperatura de color:
2700...2700 K
Designación de lámpara:
G25
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


