PRILUX - Lámpara LED ICON PAR30 SMART 10W 850 E27 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 938...938 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

543255

Ref.Sonepar

303329

EAN

8431547543255

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

938...938 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

5000...5000 K

Angulo de emisión:

35...35 °

Vida útil media nominal:

25000 h

Lámpara LED ICON PAR30 SMART 10W 850 E27 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX