Fin de vida

PRILUX - LAMPARA LED R-63 8W E27 4000K

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LAMPARA LED R-63 8W E27 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

977937

Ref.Sonepar

152920

EAN

8431547977937

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Designación de lámpara:

R63

Lámparas y bombillas. LED. LAMPARA LED R-63 8W E27 4000K

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX