Fin de vida

PRILUX - Lámpara LED reflectora R90 12W E27 3000K

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

996440

Ref.Sonepar

133449

EAN

8431547996440

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

90 mm

Longitud:

116 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara LED reflectora R90 12W E27 3000K

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX