PRILUX - Lámpara LED SPOTCAB SMART GX53 7W 230V AC 3000K 628lm para marco MicroLYNX.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Otros
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
977944
Ref.Sonepar
132225
EAN
8431547977944
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
GX53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Diámetro:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


