PRILUX - Lámpara LED SPOTCAB SMART GX53 7W 230V AC 4000K 643lm para marco MicroLYNX.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
977951
Ref.Sonepar
132226
EAN
8431547977951
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
GX53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Diámetro:
75 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


