Fin de vida

PRILUX - LAMPARA LED VELA 5W 3000K E14 ESSENSE FLAME SMART

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LAMPARA LED VELA 5W 3000K E14 ESSENSE FLAME SMART

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Dispositivo luminoso

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

161114

Ref.Sonepar

152911

EAN

8431547161114

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E14

Alumbrado de interior. Luminarias para habitat y comercial. LAMPARA ESSENSE FLAME LED 5W 3000K SMART

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX