Fin de vida

PRILUX - Lámpara SPOTLINE LED 360 NOVA 10W R7S 83

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Lámpara SPOTLINE LED 360 NOVA 10W R7S 83

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 10...10 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

242011

Ref.Sonepar

204928

EAN

8431547242011

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

10...10 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

R7s

Color:

Blanco

Diámetro:

23.5 mm

Longitud:

118 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

40000 h

Lámpara SPOTLINE LED 360 NOVA 10W R7S 83

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX