Fin de vida

PRILUX - LED ICICLE 3X0,9M174 LEDS BL.CLDA.CBL.BL

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LED ICICLE 3X0,9M174 LEDS BL.CLDA.CBL.BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

146401

Ref.Sonepar

604742

EAN

8431547146401

La Luminaria decorativa LED ICICLE 3x0,9m174 LEDs blanco cálido cable blanco de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia. Con una tensión de 230 dcV y un solo canal, esta luminaria cuenta con 174 LEDs y un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, tiene una potencia nominal de 12W y una tensión de entrada de 230 dcV. Su índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, con una frecuencia en Hz y una temperatura de color que varía entre Flashing y Blanco cálido (2,500K). Su consumo energético es de 10,5W y puede soportar hasta 15 sets por alimentación. Además, cuenta con la funcionalidad Smartlink. En cuanto a diseño, está fabricada en PVC con un acabado en color blanco para el cable. Ofrece una garantía de 1 año y es apta para uso exterior. No incluye cable de conexión pero sí función de flash WW. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica, categoría de color de luz cálido y grado de protección 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX