PRILUX - LEMP.ETNA BASIC 36W 840 595X595X20MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
582070
Ref.Sonepar
938554
EAN
8431547582070
La Luminaria de empotrar ETNA BASIC 36W 840 595x595x20mm de PRILUX es un elemento esencial para cualquier proyecto de iluminación. Esta luminaria de 36W y 230V de tensión, proporciona una intensidad de 1.000mA y un flujo luminoso de 4.156lm, lo que garantiza una iluminación eficiente y potente. Con unas dimensiones de 595x595x20mm, se adapta perfectamente a espacios de diferentes tamaños, permitiendo una instalación empotrada sencilla y rápida. La Luminaria ETNA BASIC cumple con todas las normativas de seguridad, contando con un grado de protección IP44, lo que la hace resistente a la entrada de cuerpos sólidos y salpicaduras de agua. PRILUX, como siempre, ofrece productos de alta especificación para profesionales de la instalación y la construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


