PRILUX - LEMPT.STANIA 24W/26W T 840 W BL-MT 9016B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
575744
Ref.Sonepar
1005207
EAN
8431547575744
La Luminaria empotrable STANIA 24W/26W T 840 W BL-MT 9016B 30x120cm de PRILUX es una solución de iluminación avanzada diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria empotrable ofrece una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca brillante y clara, ideal para una variedad de entornos. Diseñada para trabajar a una temperatura de +35°C, garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de calor. El cuerpo de la luminaria, fabricado en BL-MT, presenta un acabado en el color Nº RAL 9016B, aportando una estética moderna y minimalista. Su montaje empotrable permite una integración perfecta en cualquier superficie, ofreciendo una iluminación uniforme y eficiente. En términos de seguridad, la luminaria cumple con las normativas más rigurosas. Pertenece a la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, asegurando su resistencia a la entrada de objetos sólidos de tamaño superior a 12,5 mm. En resumen, la Luminaria empotrable STANIA de PRILUX es una elección confiable para proyectos de iluminación de alta exigencia.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


