PRILUX - LILY 3D 24V 250X230X180CM - 678285

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LILY 3D 24V 250X230X180CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

678285

Ref.Sonepar

1223698

EAN

8431547678285

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

2500 mm

Altura/profundidad:

1800 mm

Longitud total:

2300 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX