PRILUX - LIVIA 12L 44/47,1W 730 S150L1M

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - LIVIA 12L 44/47,1W 730 S150L1M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

573351

Ref.Sonepar

1050793

EAN

8431547573351

La Luminaria vial LIVIA 12L 44/47,1W 730 S150L1M de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, con una intensidad de 1200mA y una temperatura de color de 3000K, ofrece una iluminación de alta calidad y eficiencia. Con una vida útil superior a las 200000H, esta luminaria es una inversión duradera para cualquier proyecto de iluminación vial. El diseño de la Luminaria LIVIA 12L está acabado en el NAº RAL 9007, un color que se integra fácilmente en cualquier entorno. Su montaje es BACULO, lo que facilita su instalación en una variedad de ubicaciones. En términos de seguridad, la Luminaria LIVIA 12L cumple con las normativas más exigentes, con una resistencia al impacto DIF/IK09 y una clasificación eléctrica de Clase I. En resumen, la Luminaria vial LIVIA 12L de PRILUX es una opción de iluminación vial robusta, duradera y de alta eficiencia.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX