PRILUX - LIVIA 12LED 24W/26,5WT 740 S150L1M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
572811
Ref.Sonepar
830040
EAN
8431547572811
La Luminaria vial LIVIA 12LED 24W/26,5W T 740 S150L1M 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en báculo, presenta una regulación de tipo 8N DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. Con una temperatura de color de 4000K, proporciona una luz blanca neutra ideal para una variedad de aplicaciones viales. Su vida útil supera las 200000 horas, lo que la convierte en una opción duradera y de bajo mantenimiento. El acabado de la luminaria tiene un Nº RAL 9007, que se integra perfectamente en cualquier entorno urbano. En términos de seguridad, la Luminaria vial LIVIA de PRILUX cumple con las normativas más exigentes. Tiene una resistencia al impacto de DIF/IK09, lo que la hace resistente a los impactos más comunes en entornos urbanos. Además, es de Clase I eléctrica, lo que garantiza su seguridad en todas las condiciones de uso. En resumen, la Luminaria vial LIVIA de PRILUX es una solución de iluminación vial técnica y robusta, diseñada para resistir en los entornos más exigentes.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


