Fin de vida

PRILUX - LLED.ECPOWER SMART 45W POT.100-240Vac,4000K UN FLUJO 4751lm.FORMA L.FLUOCOMPACTA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Potencia lámpara - 45...45 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385589

Ref.Sonepar

207445

EAN

8431547385589

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Potencia lámpara:

45...45 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Diámetro:

88 mm

Longitud:

302 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

25000 h

LLED.ECPOWER SMART 45W POT.100-240Vac,4000K UN FLUJO 4751lm.FORMA L.FLUOCOMPACTA

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX