PRILUX - LLED.ECPOWER SMART 55W POT.100-240Vac,4000K UN FLUJO 6144lm.FORMA L.FLUOCOMPACTA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 55...55 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de casquillo - E27

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

385602

Ref.Sonepar

217417

EAN

8431547385602

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

55...55 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

LLED.ECPOWER SMART 55W POT.100-240Vac,4000K UN FLUJO 6144lm.FORMA L.FLUOCOMPACTA

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX