Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE BALL BASIC,FORMA ESFER.5W POT.230Vac,FLUJO 503lm 4000K.CASQ.ES E14. - 386340

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 503...503 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386340

Ref.Sonepar

205219

EAN

8431547386340

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

503...503 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Temperatura de color:

4000...4000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15 h

LLED.ESSENSE BALL BASIC,FORMA ESFER.5W POT.230Vac,FLUJO 503lm 4000K.CASQ.ES E14.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX