Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE BALL BASIC,FORMA ESFER.5W POT.230Vac,FLUJO 517lm 5000K.CASQ.ES E14. - 378796

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 517...517 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378796

Ref.Sonepar

185615

EAN

8431547378796

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

517...517 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

5000...5000 K

Diámetro:

45 mm

Longitud:

82 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

LLED.ESSENSE BALL BASIC,FORMA ESFER.5W POT.230Vac,FLUJO 517lm 5000K.CASQ.ES E14.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX