PRILUX - LLED.ESSENSE BALL NOVA FORMA ESFER.5W POT.230Vac,5000K FLUJO,414lm.CASQ.E14.UNA - 998468
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Seta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
998468
Ref.Sonepar
152903
EAN
8431547998468
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Seta
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Diámetro:
45 mm
Longitud:
80 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


