PRILUX - LLED.ESSENSE COMPACT SMART,1,5W POT.4200K FLUJO 192lm.CASQ.ES E14.OFRECE Hta UN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 1.5...1.5 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
387170
Ref.Sonepar
210745
EAN
8431547387170
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
1.5...1.5 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Otros
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Diámetro:
19 mm
Longitud:
62 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Vida útil media nominal:
25000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


