Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE FLAME BASIC FORMA VELA,5W POT.230Vac,UN FLUJO 524lm 3000K.CASQ.E14.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 524...524 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

378864

Ref.Sonepar

185616

EAN

8431547378864

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

524...524 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

37 mm

Longitud:

107 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

LLED.ESSENSE FLAME BASIC FORMA VELA,5W POT.230Vac,UN FLUJO 524lm 3000K.CASQ.E14.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX