PRILUX - LLED.ESSENSE FLAME SMART FORMA VELA,5W POT.230Vac,UN FLUJO 524lm 3000K.CASQ.ES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5...5 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Dispositivo luminoso
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
392761
Ref.Sonepar
424921
EAN
8431547392761
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5...5 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
E14
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


