Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE STD.BASIC 12W POT.230Vac,UN FLUJO 1.191lm 5000K.UN ANG.APERT.180° - 378857

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1191...1191 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378857

Ref.Sonepar

185625

EAN

8431547378857

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1191...1191 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Seta

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

5000...5000 K

Diámetro:

70 mm

Longitud:

129 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

LLED.ESSENSE STD.BASIC 12W POT.230Vac,UN FLUJO 1.191lm 5000K.UN ANG.APERT.180°

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX