Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE STD.BASIC 12W POT.230Vac,UN FLUJO 1160lm 4000K.UN ANG.APERT.180° - 386388

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 12...12 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1160...1160 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386388

Ref.Sonepar

204486

EAN

8431547386388

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

12...12 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1160...1160 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Vida útil media nominal:

15 h

LLED.ESSENSE STD.BASIC 12W POT.230Vac,UN FLUJO 1160lm 4000K.UN ANG.APERT.180°

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX