PRILUX - LLED.ESSENSE STD.BASIC 8W POT.12/24Vac,UN FLUJO 764lm 3000K.ANG.APERT.210° CASQ.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

402156

Ref.Sonepar

227835

EAN

8431547402156

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

LLED.ESSENSE STD.BASIC 8W POT.12/24Vac,UN FLUJO 764lm 3000K.ANG.APERT.210° CASQ.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX