PRILUX - LLED.ESSENSE STD.BASIC 8W POT.12/24Vac,UN FLUJO 805lm 4000K.ANG.APERT.210° CASQ. - 402163

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...24 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

402163

Ref.Sonepar

287121

EAN

8431547402163

Tensión nominal desde/hasta:

12...24 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA/CC

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

25000 h

LLED.ESSENSE STD.BASIC 8W POT.12/24Vac,UN FLUJO 805lm 4000K.ANG.APERT.210° CASQ.