Fin de vida

PRILUX - LLED.ESSENSE STD.BASIC 9W POT.230Vac,UN FLUJO 902lm 4000K.ANG.APERT.170° CASQ

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 902...902 lm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

386371

Ref.Sonepar

205218

EAN

8431547386371

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

902...902 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Seta

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

4000...4000 K

Grado de protección (IP):

IP20

Vida útil media nominal:

15000 h

LLED.ESSENSE STD.BASIC 9W POT.230Vac,UN FLUJO 902lm 4000K.ANG.APERT.170° CASQ

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX