PRILUX - LLED.FISENSE BALL SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.CASQ.E27 FORMA ESFER. - 237390

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Redondo/globo

  • Lámpara de filamento - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237390

Ref.Sonepar

178097

EAN

8431547237390

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Redondo/globo

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Tipo de casquillo:

E27

LLED.FISENSE BALL SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.CASQ.E27 FORMA ESFER.