PRILUX - LLED.FISENSE FLAME SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.CASQ.E14 FORMA VELA.

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Dispositivo luminoso

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

35 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

237376

Ref.Sonepar

178099

EAN

8431547237376

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E14

LLED.FISENSE FLAME SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.CASQ.E14 FORMA VELA.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX