PRILUX - LLED.FISENSE FLAME SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.FIL.LED,CASQ.E14 FOR - 237352

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 4...4 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Dispositivo luminoso

  • Lámpara de filamento - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237352

Ref.Sonepar

166275

EAN

8431547237352

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

4...4 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de casquillo:

E14

LLED.FISENSE FLAME SMART 4W POT.230Vac,UN FLUJO 403lm 2700K.FIL.LED,CASQ.E14 FOR

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX