PRILUX - LLED.FISENSE GOLD GLOBE BASIC,4W POT.230Vac,UN FLUJO 463lm 2.500K.FIL.LED FORMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 4...4 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Redondo/globo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
402194
Ref.Sonepar
253118
EAN
8431547402194
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
4...4 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Redondo/globo
Lámpara de filamento:
sí
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Tipo de casquillo:
E27
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


