PRILUX - LLED.FISENSE STD.SMART 7W POT.230Vac.APORTA UN 88% AH.UN FLUJO 841lm 4200K.FIL

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 7.5...7.5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Forma de pera

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

237338

Ref.Sonepar

168444

EAN

8431547237338

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

7.5...7.5 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

LLED.FISENSE STD.SMART 7W POT.230Vac.APORTA UN 88% AH.UN FLUJO 841lm 4200K.FIL

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX