Fin de vida

PRILUX - LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,6W POT.12Vac,4000K UN FLUJO 498lm.ANG.APERT. - 386302

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 498...498 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

386302

Ref.Sonepar

209151

EAN

8431547386302

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

498...498 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

GU5.3

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Angulo de emisión:

100...100 °

Diámetro:

50 mm

Longitud:

47 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

25000 h

LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,6W POT.12Vac,4000K UN FLUJO 498lm.ANG.APERT.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX