Fin de vida

PRILUX - LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,6W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 508lm.ANG.APERT - 378697

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 6...6 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378697

Ref.Sonepar

185407

EAN

8431547378697

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

6...6 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

GU10

Vida útil media nominal:

15000 h

LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,6W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 508lm.ANG.APERT

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX