PRILUX - LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,7W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 622lm.ANG.APERT - 378734

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 622...622 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378734

Ref.Sonepar

185579

EAN

8431547378734

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

622...622 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

5000...5000 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

58 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

25000 h

LLED.ICON BASIC UN AH.ENERG.DEL 90%,7W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 622lm.ANG.APERT

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX