Fin de vida

PRILUX - LLED.ICON EVO SMART 7W POT.230Vac,3000K UN FLUJO 578lm.UN ANG.APERT.60° CASQ - 379496

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 7...7 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

379496

Ref.Sonepar

194434

EAN

8431547379496

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

7...7 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Diámetro:

50 mm

Longitud:

59 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

MR16

Vida útil media nominal:

40000 h

LLED.ICON EVO SMART 7W POT.230Vac,3000K UN FLUJO 578lm.UN ANG.APERT.60° CASQ

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX