PRILUX - LLED.ICON EVO SMART 7W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 622lm.UN ANG.APERT.35° CASQ - 379526
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Tipo de tensión - CA
Lámpara de filamento - no
Tipo de casquillo - GU10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
379526
Ref.Sonepar
194437
EAN
8431547379526
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Tipo de tensión:
CA
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
LLED.ICON EVO SMART 7W POT.230Vac,5000K UN FLUJO 622lm.UN ANG.APERT.35° CASQ
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


