PRILUX - LLED.ICON MINI BASIC 2,5W POT.230Vac,3000K UN FLUJO 233lm.ES UNA L.PEQUEÑAS DIME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 2.5...2.5 W
Tipo de tensión - CA
Lámpara de filamento - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
402071
Ref.Sonepar
228676
EAN
8431547402071
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
2.5...2.5 W
Tipo de tensión:
CA
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU10
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


