PRILUX - LLED.ICON PAR 20 SMART 8W POT.230Vac,UN FLUJO 698lm 5000K.CASQ.E27 ANG.APERT.ES

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 8...8 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Reflector

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

240970

Ref.Sonepar

209514

EAN

8431547240970

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

8...8 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Designación de lámpara:

PAR20

LLED.ICON PAR 20 SMART 8W POT.230Vac,UN FLUJO 698lm 5000K.CASQ.E27 ANG.APERT.ES

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX