PRILUX - LLED.ICON PAR 38 IP65 SMART 15W POT.230Vac,UN FLUJO 1321lm 5000K.CASQ.E27.EXT - 155427

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 15...15 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1321...1321 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

155427

Ref.Sonepar

152932

EAN

8431547155427

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

15...15 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1321...1321 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

5000...5000 K

Diámetro:

122 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Designación de lámpara:

PAR38

Vida útil media nominal:

40000 h

LLED.ICON PAR 38 IP65 SMART 15W POT.230Vac,UN FLUJO 1321lm 5000K.CASQ.E27.EXT

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX